3M™ Rotolo in carta 241UZ, 115 mm x 50 m, P120

Codice art.: 7000060320
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000060320
    EAN / GTIN 04001895843631
    Codice del produttore 7000060320

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dust-Control controllo statico della polvere
    Grana abrasiva all'ossido di alluminio con dispersione semiaperta
    Lunghezza complessiva: 50 m
    Ampiezza complessiva: 115 mm
    Manipolazione eccellente

    Descrizione:

    Il rotolo in carta 3M™ 241UZ dispone di una cosparsione antistatica che riduce l'intasamento, oltre a uno stabile supporto antistrappo. I nostri rotoli 241UZ sono utili per applicazioni gravose di asportazione e per ottenere un'ottima finitura sul legno.

    Proprietà:

    Cosparsione antistatica riduce l'intasamento
    Possiede uno stabile supporto antistrappo
    F-paper
    Incollaggio completamente in resina sintetica
    Maggiore produttività
    Aumento delle prestazioni di produzione
    Risparmio sui costi
    Lunga durata
    Ambiente di lavoro pulito
    Basso carico di polvere per il pezzo in lavorazione e la macchina
    Eccellenti tassi di rimozione

    Nota:

    Per applicazioni gravose di asportazione, in particolare sul legno

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello