• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Rotolo in carta 241UZ

Codice art.: 7000060317
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000060317
EAN / GTIN 04001895843600
Codice del produttore 7000060317

Descrizione

Esecuzione:

Dust-Control controllo statico della polvere
Grana abrasiva all'ossido di alluminio con dispersione semiaperta
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 115 mm
Manipolazione eccellente

Descrizione:

Il rotolo in carta 3M™ 241UZ dispone di una cosparsione antistatica che riduce l'intasamento, oltre a uno stabile supporto antistrappo. I nostri rotoli 241UZ sono utili per applicazioni gravose di asportazione e per ottenere un'ottima finitura sul legno.

Proprietà:

Cosparsione antistatica riduce l'intasamento
Possiede uno stabile supporto antistrappo
F-paper
Incollaggio completamente in resina sintetica
Maggiore produttività
Aumento delle prestazioni di produzione
Risparmio sui costi
Lunga durata
Ambiente di lavoro pulito
Basso carico di polvere per il pezzo in lavorazione e la macchina
Eccellenti tassi di rimozione

Nota:

Per applicazioni gravose di asportazione, in particolare sul legno

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello