3M™ Platorelli Hookit™ 150 mm PN 62287

Codice art.: 7000060208
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000060208
EAN / GTIN 05010027413689
Codice del produttore 7000060208
Numero-L L51710 1447

Descrizione

Esecuzione:

Adesione con chiusura a strappo forte e durevole
Attacco M14 per l'uso su smerigliatrici angolari
Per mole adesive

Descrizione:

Da utilizzare con dischi per la pulizia della sabbiatura Hookit™ di 6 mm di diametro o con dischi D/F di Hookit™. Utilizzare con levigatrici orbitali casuali con filettature interne da 5/16-24. Realizzato in schiuma rossa. Nuovo gambo monopezzo per vibrazioni minime e miglior equilibrio.

Proprietà:

Il platorello supporta tamponi per lucidatura e per rifinitura
Fornisce un attacco saldo, ma consente contemporaneamente di rimuovere i dischi abrasivi con facilità
Consente di centrare con estrema precisione i tamponi per rifinitura e lucidatura
Fa parte del sistema 3M™ Perfect-It™
Pad durevole per operazioni efficienti

Nota:

Utilizza il sistema di attacco 3M™ Hookit™ per sostituire i dischi abrasivi rapidamente e aumentare la produttività delle officine di carrozzeria

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello