3M™ 314D Rotoli bassi 50 mm 25 mt P80 PN 62886

Codice art.: 7000060186
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000060186
    EAN / GTIN 04046719185016
    Codice del produttore 7000060186
    Numero-L L51710 569

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Rosso
    Diffusione semiaperta
    Lunghezza complessiva: 25 m
    Ampiezza complessiva: 50 mm
    Facile da strappare in direzione longitudinale e trasversale

    Descrizione:

    Il rullo di tessuto 314D di 3M™ fornisce strisce di sabbiatura leggere per la sabbiatura a mano in molte differenti applicazioni. Costruiti con abrasivo in ossido di alluminio, questi rulli sono forniti in vari gradi per applicazioni comuni come la sbavatura, l'unione e la riparazione di finiture metalliche, la rimozione di ruggine o altri contaminanti e la preparazione delle superfici per vernici e rivestimenti.

    Proprietà:

    Questo versatile rullo di ossido di alluminio può essere usato su metallo, legno e plastica
    Il supporto di tessuto è flessibile e resistente, per sopportare l'uso intenso
    Le strisce possono essere strappate in pezzi piccoli e avvolte intorno a pezzi circolari, attorcigliate per entrare in cilindri o piegate per raggiungere gli angoli
    La comoda confezione consente la portabilità
    Applicazione semplice e levigata a mano
    Elevata durata
    impiego universale
    È particolarmente adatto per l'uso su bordi, angoli e curve
    Buon ancoraggio del minerale
    Elevate prestazioni di smerigliatura
    Riduce l'aggiunta

    Nota:

    Utilizzabile per le operazioni di sbavatura, mascheratura e riparazione della finitura dei metalli
    Rimuovi la ruggine o altri agenti contaminanti
    Prepara le superfici all'applicazione di vernici e rivestimenti

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello