• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ 314D Rotoli

Codice art.: 7000060178
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000060178
EAN / GTIN 04046719185559
Codice del produttore 7000060178
Numero-L L51710 834

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Rosso
Diffusione semiaperta
Lunghezza complessiva: 25 m
Ampiezza complessiva: 38 mm
Facile da strappare in direzione longitudinale e trasversale

Descrizione:

Il rotolo in tela multiuso 3M™ 314D è il nostro foglio leggero per carteggiatura che utilizza un abrasivo in ossido di alluminio ed è disponibile in varie grane. Il supporto in tela è flessibile e resistente per tollerare l'uso intensivo ed è adatto per numerose operazioni comuni di sbavatura, mascheratura e riparazione.

Proprietà:

Questo versatile rotolo con abrasivo in ossido di alluminio può essere usato su metallo, legno e plastica
Il supporto in tela è flessibile e resistente al tempo stesso per tollerare un uso intensivo
Le strisce possono essere strappate nella dimensione desiderata e avvolte intorno a pezzi circolari, attorcigliate per adattarsi ai cilindri o piegate per accedere agli angoli
Pratica confezione portatile
Applicazione semplice e levigata a mano
Elevata durata
impiego universale
È particolarmente adatto per l'uso su bordi, angoli e curve
Buon ancoraggio del minerale
Elevate prestazioni di smerigliatura
Riduce l'aggiunta

Nota:

Utilizzabile per le operazioni di sbavatura, mascheratura e riparazione della finitura dei metalli
Rimuovi la ruggine o altri agenti contaminanti
Prepara le superfici all'applicazione di vernici e rivestimenti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello