3M™ 314D Rotoli

Codice art.: 7000060165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000060165
    EAN / GTIN 04046719185030
    Codice del produttore 7000060165

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Rosso
    Diffusione semiaperta
    Lunghezza complessiva: 25 m
    Ampiezza complessiva: 25 mm
    Facile da strappare in direzione longitudinale e trasversale

    Descrizione:

    Il rotolo in tela multiuso 3M™ 314D è il nostro foglio leggero per carteggiatura che utilizza un abrasivo in ossido di alluminio ed è disponibile in varie grane. Il supporto in tela è flessibile e resistente per tollerare l'uso intensivo ed è adatto per numerose operazioni comuni di sbavatura, mascheratura e riparazione.

    Proprietà:

    Questo versatile rotolo con abrasivo in ossido di alluminio può essere usato su metallo, legno e plastica
    Il supporto in tela è flessibile e resistente al tempo stesso per tollerare un uso intensivo
    Le strisce possono essere strappate nella dimensione desiderata e avvolte intorno a pezzi circolari, attorcigliate per adattarsi ai cilindri o piegate per accedere agli angoli
    Pratica confezione portatile
    Applicazione semplice e levigata a mano
    Elevata durata
    impiego universale
    È particolarmente adatto per l'uso su bordi, angoli e curve
    Buon ancoraggio del minerale
    Elevate prestazioni di smerigliatura
    Riduce l'aggiunta

    Nota:

    Utilizzabile per le operazioni di sbavatura, mascheratura e riparazione della finitura dei metalli
    Rimuovi la ruggine o altri agenti contaminanti
    Prepara le superfici all'applicazione di vernici e rivestimenti

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello