3M™ Perfect-It™ Spugna ondulata, blu, 75mm, PN 50457

Codice art.: 7000060159
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 20 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 20 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spugna abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000060159
EAN / GTIN 04046719172955
Codice del produttore 7000060159
Numero-L L51710 977

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Blu
Per la rimozione delle macchie e l'applicazione di finiture brillanti
Struttura a cialda con buona superficie di contatto e buon assorbimento del lucido

Descrizione:

I tamponi in spugna blu per polish 3M™ Perfect‐It™ ti aiutano a eliminare le imperfezioni sulle superfici verniciate anche sui colori scuri, più difficili da lucidare. Grazie al loro design sono in grado di trattenere il polish durante l'applicazione, in modo da realizzare una finitura uniforme senza provocare fastidiosi schizzi di prodotto sulle superfici circostanti.

Proprietà:

Ottieni un'intensa brillantezza sulle vernici di colore scuro
Ideale per l'applicazione di polish, aiuta a eliminare aloni e ologrammi
Il basso spessore garantisce una maggior aderenza alla superficie e trattiene bene il polish
Ideale da utilizzare con il polish 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello