3M™ Spugne abrasive 100 mm 70 mm 25 mm MED PN 68021

Codice art.: 7000060135
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spugna abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000060135
EAN / GTIN 04046719081400
Codice del produttore 7000060135
Numero-L L51710 1376

Descrizione

Esecuzione:

Schiuma di poliuretano
Size: 100mm x 68mm x 26mm
Ampiezza complessiva: 68 mm

Descrizione:

Spugne abrasive sottili e malleabili per la levigatura di mobili, sedie, tavoli ecc. Disponile in tre grane di carburo di silicio. Rivestimento su entrambi i lati Flessibilità: Molto flessibile

Proprietà:

Carburo di silicio
Rivestimento molto flessibile
Disponibile in tre grane del carburo di silicio
Sottile e conformabile

Nota:

Utile per la levigatura delle parti sagomate dei mobili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello