Esecuzione:
Adatto per isolatori da 12 kV a 36 kV
Può essere montato senza attrezzi quando è sbloccato
Può essere montato sotto tensione con la barra a gancio
Corpo in polipropilene rosso resistente ai raggi UV
Acciaio inox di alta qualità
Descrizione:
Si tratta di una barriera elettrostatica brevettata, che si attacca agli isolatori / boccole elettrici sotto tensione fino a 35kV.
Proprietà:
Adatto per isolatori da 12 kV a 36 kV
Può essere installato senza attrezzi quando viene rilasciato
Può essere montato sotto tensione con una barra a gancio
Corpo in polipropilene rosso resistente ai raggi UV
Acciaio di alta qualità che non arrugginisce
Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE