Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Elevata rigidità dielettrica
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 584 mm
Certificazione UL® Classe B (130 °C) - e 17385 OANZ 2
Descrizione:
La pellicola di poliestere ET 46 color crema con adesivo in gomma termoindurente è rinforzata con fibra di vetro e ha una tensione di rottura di 5500 V. Classe di isolamento: B (130 °C)
Proprietà:
Resistenza alla temperatura massima fino a 130°C
Elevata rigidità dielettrica
Elevata resistenza alla trazione e allo strappo
Elevata forza adesiva
Certificazione UL® Classe B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Materiale di supporto: film di poliestere, rinforzato con fibra di vetro
Adesivo in gomma, termoindurente
Nota:
Fissaggio dei fili iniziali e delle torsioni finali
Avvolgimento dell'isolamento della bobina
Avvolgimento della testa di avvolgimento
Fissaggio della posizione dell'isolamento tra gli strati di filo smaltato