Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Liscia, setosa, per superfici estetiche
Lunghezza complessiva: 65.8 m
Ampiezza complessiva: 603.2 mm
Descrizione:
Il 3M™ Acetate Fabric Tape 11 è un nastro isolante spesso 0,21 mm ed esteticamente gradevole. Questo nastro è altamente conformabile e viene utilizzato per avvolgere bobine di cavi. Adatto per una gamma di temperature da 40 a 105 °C.
Proprietà:
L'adesivo in gomma resina termoindurente, sensibile alla pressione, garantisce una forza di adesione ottimale
Il supporto in tessuto acetato assorbe in modo eccellente vernici e resine.
Ideale per il raggruppamento dei cavi
Stampabile
Adatto per un intervallo di temperatura da -40 a 105 °C
Strappare a mano
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Adesivo in gomma, termoindurente
Nota:
Nastratura di terminazione e copertura