3M™ ScotchCode™ Rotolo di nastro di ricambio per marker a filo

Codice art.: 7000058266
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro di segnaletica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000058266
    EAN / GTIN 50054007094024
    Codice del produttore 7000058266
    Numero-L L01310 1333

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore del prodotto: bianco
    Nastro in poliestere sottile e conformabile, resistente alle marcature, all'olio, ai solventi e all'acqua.
    Lunghezza totale: 2,4 m
    Larghezza totale: 5,46 mm

    Descrizione:

    Il rotolo di nastro di ricambio per marker a filo SDR 3M™ ScotchCode™ è un rotolo di ricambio per il dispenser di nastro per marker a filo 3M™ ScotchCode™ ed è disponibile come singoli numeri, lettere o simboli.

    Proprietà:

    Rotolo di ricarica per il dispensatore di nastro adesivo per marcatura cavi 3M™ ScotchCode™ STD.
    Stampato con caratteri di facile lettura
    Il nastro in poliestere sottile e conformabile è resistente alla vernice, all'olio, ai solventi e all'acqua.
    Soddisfa i metodi di test standard ASTM D-1000 ed è conforme alla normativa RoHS 2011/65/UE.

    Nota:

    Per la marcatura di terminali, morsettiere, cablaggi di pannelli o quadri elettrici durante la manutenzione o la riparazione.
    Per l'identificazione di fase su fili/cavi di grande o piccolo diametro, tubi flessibili e parti di ricambio

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello