3M™ ScotchCode™ Dispenser di nastro per marker a filo STD

Codice art.: 7000058253
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di segnaletica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000058253
EAN / GTIN 50054007495180
Codice del produttore 7000058253
Numero-L L01310 1550

Descrizione

Esecuzione:

Prestampati con cifre di facile lettura (da 0 a 9)
Con coperchi incernierati che consentono di strappare lunghezze precise del nastro, con conseguente riduzione degli sprechi
Lunghezza complessiva: 2.4 m
Ampiezza complessiva: 5.46 mm

Descrizione:

Il dispenser di nastro per marker a filo STD 3M™ ScotchCode™ è una soluzione di marcatura compatta e conveniente, disponibile già precaricata con etichette stampate a numeri o colori. Il dispenser di nastro è dotato di 10 scomparti ricaricabili e viene fornito con una ricarica di riserva completa.

Proprietà:

Prestampato con caratteri di facile lettura.
Vaschette ricaricabili per nastro SDR con adesivo acrilico ad alta adesività, resistente ai solventi, agli oli e all'acqua, che aderisce saldamente alle superfici isolanti.
Con coperture a cerniera che afferrano le estremità di ogni bobina per tagliare lunghezze precise, riducendo al minimo gli scarti.
Può essere riempito individualmente per soddisfare i requisiti specifici del progetto
Realizzato in plastica resistente che protegge i marcatori a filo dalla contaminazione e li mantiene puliti e asciutti
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE

Nota:

Facile marcatura dei cavi per la manutenzione e la riparazione
Pannelli elettrici e di controllo, telecomunicazioni e comunicazioni, automotive, nautica, sicurezza, interruttori e prese di corrente

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello