Esecuzione:
Colore del prodotto: nero
Supporto elastico con adesivo altamente efficace
Lunghezza totale: 20 m
Larghezza totale: 25 mm
Descrizione:
Scotch® nastro isolante in vinile Super 88 è un nastro isolante in PVC di qualità superiore ideale in qualsiasi condizione atmosferica. Questo nastro isolante è formato da un supporto elastico e un potente adesivo, in grado di fornire una protezione elettrica e meccanica a tenuta di umidità con quantità di prodotto minime.
Proprietà:
La combinazione di adesivo in gomma-resina sensibile alla pressione e materiale di supporto in PVC resiliente offre un'eccellente protezione elettrica e meccanica.
Nastro isolante in PVC di qualità superiore resistente agli agenti atmosferici
Fornisce una protezione elettrica e meccanica a prova di umidità con un ingombro minimo.
Certificazione UL, CSA e VDE
Adatto a un intervallo di temperatura compreso tra -18 e 105 °C.
Nota:
Per isolare i cavi in qualsiasi condizione climatica