Esecuzione:
Direct connection to conductor and ground
Large clips are 5/8 inches in size
Routes the running path of the direct connection to cable and ground
10-ft Long cable
Compatible with 2250, 2273, 2250M, 2550, 2220M, 2273M, 2210 and 2573 locating systems
Descrizione:
Cavo per trasmettitore a connessione diretta e clip di grandi dimensioni [5/8 poll. (1,6 cm)] per la maggior parte dei localizzatori di cavi/guasti. Cavi a due derivazioni da 10 piedi (3 m) utilizzati per il collegamento diretto al cavo e a terra.
Proprietà:
Collegamento diretto al conduttore o al suolo
Le ampie clip sono di 5/8 pollici
Instrada il percorso del collegamento diretto al cavo e al suolo
Cavo lungo 10 piedi
Compatibile con i sistemi di localizzazione 2250, 2273, 2250M, 2550, 2220M, 2273M, 2210 e 2573
Interfaccia tra gli accessori del localizzatore
1/confezione