Esecuzione:
Gomma siliconica altamente elastica
Installazione semplice, senza bisogno di attrezzi
Lunghezza totale: 165 mm
Impermeabile, soddisfa i requisiti ANSI C 119.1.
Elevata elasticità
Descrizione:
3M™ 8443-6.5 Manicotto autorestringente in EPDM grigio per isolamento di connessioni fino a 1 kV ø7,6 mm - ø14,2 mm
Proprietà:
Gomma siliconica altamente elastica
Facile da installare, non richiede attrezzi
Intervallo di temperatura di applicazione da -55° a 260 °C
Impermeabile, conforme ai requisiti ANSI C 119.1
Resistente ad acidi, alcali, ozono e radiazioni UV
Autoestinguente
Resistente all'invecchiamento
Resistente all'umidità
Resistente agli acidi e agli alcali, all'ozono e ai raggi UV
Nota:
Per l'isolamento elettrico fino a 1kV, la riparazione di guaine di cavi e la protezione e sigillatura di applicazioni non elettriche.