Connettore 3M™ Scotchlok™ 314 U, ritardante di fiamma, bianco, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 1000 pezzi / scatola

Codice art.: 7000058006
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 1000 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 1000 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000058006
EAN / GTIN 50054007092334
Codice del produttore 7000058006
Numero-L L01310 970

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: bianco
Facile e veloce da usare: basta chiudere a scatto senza spellare o attorcigliare il filo.
Con certificazione UL e CSA
Per l'uso in ambienti asciutti

Descrizione:

Il 3M™ Scotchlok™ IDC Connector 314U presenta un unico contatto a ″U″ che fornisce una connessione elettrica veloce e affidabile. Questo connettore è usato per collegare fili da 0,5 mm² a 1,5 mm² di diametro.

Proprietà:

Connettore isolato in nylon con alloggiamento bianco adatto a collegare 2 o 3 fili.
Adatto per fili da 0,5 mm² a 1,5 mm², solidi o a trefoli
Facile e veloce da usare: è sufficiente chiuderlo a scatto senza spelare o attorcigliare il cavo
Solo per applicazioni a secco
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE

Nota:

Utilizzo in ambienti asciutti

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello