Esecuzione:
Colore del prodotto: nero
Resistente alle sollecitazioni meccaniche
Lunghezza totale: 114,3 m
Larghezza totale: 165 mm
Descrizione:
Scotch™2200 Nastro sigillante con supporto in PVC in fogli da 165x0,11
Proprietà:
Resistente all'abrasione, agli acidi, agli alcali, alla corrosione del rame, ai raggi UV e alle mutevoli condizioni atmosferiche.
Materiale di supporto in cloruro di polivinile (PVC)
Temperatura fino a 80 °C
Facile da installare, garantisce una tenuta a prova di umidità e la massima protezione.
Adatto per applicazioni interne ed esterne
Compatibile con tutti i comuni isolanti dielettrici solidi dei cavi
Nota:
Per l'imbottitura e la sigillatura, particolarmente adatto per applicazioni su grandi superfici