3M™ Scotchrap™ Nastro anticorrosivo in vinile 50

Codice art.: 7000057502
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000057502
    EAN / GTIN 00054007111566
    Codice del produttore 7000057502
    Numero-L L01310 160

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore del prodotto: nero
    Resistente all'acqua salata, agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV
    Lunghezza totale: 30,5 m
    Larghezza totale: 50,8 mm

    Descrizione:

    Il nastro anticorrosivo in vinile 3M™ Scotchrap™ 50 è dotato di un adesivo a forte tenuta per fornire una protezione contro la corrosione e gli urti in tutte le condizioni atmosferiche delle tubazioni metalliche, sopra o sotto terra.

    Proprietà:

    Eccellente resistenza ai raggi UV
    Il nastro in PVC resiste alla corrosione in tutte le condizioni atmosferiche.
    Adatto per raccordi e connessioni su tutte le tubazioni fuori terra e sotto terra e sui sistemi di condutture elettriche con incrostazioni di calcare.
    NOTA: il primer per tubi 3M™ Scotchrap™ deve essere utilizzato insieme a tutti i nastri anticorrosione.
    Resiste a un'ampia gamma di temperature da -48 a 80 °C
    Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE

    Nota:

    Involucro protettivo per tubi e pali
    Protezione successiva dalla corrosione

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello