Esecuzione:
Colore del prodotto: nero
Resistente all'acqua salata, agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV
Lunghezza totale: 30,5 m
Larghezza totale: 25,4 mm
Descrizione:
Il nastro anticorrosivo in vinile 3M™ Scotchrap™ 50 è dotato di un adesivo a forte tenuta per fornire una protezione contro la corrosione e gli urti in tutte le condizioni atmosferiche delle tubazioni metalliche, sopra o sotto terra.
Proprietà:
Eccellente resistenza ai raggi UV
Il nastro in PVC resiste alla corrosione in tutte le condizioni atmosferiche.
Adatto per raccordi e connessioni su tutte le tubazioni fuori terra e sotto terra e sui sistemi di condutture elettriche con incrostazioni di calcare.
NOTA: il primer per tubi 3M™ Scotchrap™ deve essere utilizzato insieme a tutti i nastri anticorrosione.
Resiste a un'ampia gamma di temperature da -48 a 80 °C
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE
Nota:
Involucro protettivo per tubi e pali
Protezione successiva dalla corrosione