• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scotch® Nastro elettrico in vinile 33 nero 38 mm x 33 m

Codice art.: 7000057499
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000057499
EAN / GTIN 50054007101586
Codice del produttore 7000057499
Numero-L L01310 1308

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: nero
Resistente all'umidità, agli alcali, a molti acidi, ai solventi e ai raggi UV.
Lunghezza totale: 33 m
Larghezza totale: 38 mm
Marchio di controllo VDE, certificazione UL

Descrizione:

Il nastro Scotch® 33 è un nastro elettrico in PVC con spessore di 0,18 mm che fornisce isolamento elettrico per tutti i cavi e fili con valore nominale di 600 V. Il nastro sopporta una gamma di temperature da 0 a 80 °C ed è ritardante alla fiamma. Tra le applicazioni rientrano l'isolamento dei cavi, la protezione dall'umidità e la riparazione delle guaine dei cavi.

Proprietà:

La combinazione di adesivo in resina sintetica sensibile alla pressione e materiale portante in PVC offre protezione elettrica e meccanica.
Resistente ai raggi UV, all'abrasione, all'umidità, agli alcali, ai solventi e agli acidi.
Resiste a un intervallo di temperatura da 0 a 80 °C
Omologazione UL, certificazione CSA e conformità RoHS 2011/65/UE

Nota:

Isolamento elettrico per applicazioni fino a 1 kV
Isolamento di cavi, linee, collegamenti e connettori
Avvolgimento di cavi e rami
Riparazione dell'isolamento danneggiato
Riparazione della guaina del cavo
Protezione contro gli agenti esterni come i raggi UV, gli alcali, l'umidità, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello