• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Nastro di protezione anticorrosivo per tutte le condizioni meteorologiche 3M™ Scotchrap™ 50-UNPRINTED-4x100FT-BULK, 102 mm x 30,5 m, 12 per confezione

Codice art.: 7000057485
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000057485
EAN / GTIN 50054007106468
Codice del produttore 7000057485

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: nero
Resistente all'acqua salata, agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV
Lunghezza totale: 30,5 m
Larghezza totale: 101,6 mm

Descrizione:

Il nastro anticorrosivo in vinile 3M™ Scotchrap™ 50 è dotato di un adesivo a forte tenuta per fornire una protezione contro la corrosione e gli urti in tutte le condizioni atmosferiche delle tubazioni metalliche, sopra o sotto terra.

Proprietà:

Eccellente resistenza ai raggi UV
Il nastro in PVC resiste alla corrosione in tutte le condizioni atmosferiche.
Adatto per raccordi e connessioni su tutte le tubazioni fuori terra e sotto terra e sui sistemi di condutture elettriche con incrostazioni di calcare.
NOTA: il primer per tubi 3M™ Scotchrap™ deve essere utilizzato insieme a tutti i nastri anticorrosione.
Resiste a un'ampia gamma di temperature da -48 a 80 °C
Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE

Nota:

Involucro protettivo per tubi e pali
Protezione successiva dalla corrosione

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello