3M™ Respiratore monouso 9936, con carboni attivi (per Gas acidi), FFP3 NR D, con valvola

Codice art.: 7000052909
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 180 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 180 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Maschera filtro particolato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000052909
EAN / GTIN 00051131174702
Codice del produttore 7000052909
Numero-L L01110 109

Descrizione

Esecuzione:

Con guarnizione frontale a tutto tondo
Nasello a forma di M regolabile
Il design robusto del guscio e della fodera si adatta alla maggior parte delle forme e dimensioni del viso e mantiene la sua forma.
La valvola 3M™ Cool Flow™ impedisce l'accumulo di calore e di umidità in modo che i lavoratori abbiano una protezione confortevole anche in condizioni di caldo e umidità.
Livello massimo di utilizzo: fino a 50 × AGW per le particelle; sotto AGW per i gas acidi

Descrizione:

I respiratori speciali possono essere utilizzati per una varietà di applicazioni che vanno dalla saldatura alla raccolta differenziata. Il respiratore monouso Specialty 3M™ 9936 offre una protezione efficace delle vie respiratorie da polveri, nebbie e gas acidi in concentrazioni < TLV. Dotato di uno strato di carboni attivi che riduce le irritazioni causate dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose.

Proprietà:

Robusto design a conchiglia che si adatta a diverse conformazioni facciali. Struttura resistente al collasso
Protegge dagli odori fastidiosi: studiati per ridurre le irritazioni causate dalla presenza di basse concentrazioni di specifici gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose
Elastici con codice colore: Il colore degli elastici indica la classe di protezione
Protezione: polveri, nebbie, gas acidi. FFP3. Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV per polveri < TLV per gas acidi
Un leggero design a coppa robusto e resistente al collasso
Gli stringitesta intrecciati, con codifica a colori, aiutano a identificare il livello di protezione offerto: rosso per FFP3
Progettati per funzionare perfettamente con i prodotti 3M per la protezione di occhi e orecchie
Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV per polveri, Compatibile con: Occhiali 3M, Protezione acustica 3M

Nota:

Ideali per un'ampia gamma di applicazioni, incluse quelle caratterizzate da ridotti livelli di odore generati dai gas acidi

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello