• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Sistema di fissaggio ignifugo Hook SJ3519FR, Nero, 25 mm x 45.7 m, 3.6 mm

Codice art.: 7000052226
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000052226
EAN / GTIN 50021200231808
Codice del produttore 7000052226
Numero-L L01310 562

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Ha una durata di migliaia di cicli di sigillatura
Lunghezza complessiva: 45.72 m
Ampiezza complessiva: 25.4 mm

Descrizione:

Il sistema di fissaggio ignifugo a uncini 3M™ SJ3519FR è un componente della nostra soluzione di fissaggio in due parti progettata per offrire durata eccezionale per migliaia di chiusure. Questo sistema di fissaggio apri e chiudi in tessuto nylon ha un adesivo a base di gomma resina ed è resistente alle fiamme: soddisfa i requisiti della normativa F.A.R. 25.853 paragrafo (a)(1)(i) con resistenza alla fiamma verticale per 60 secondi. Si abbina al prodotto SJ3518FR.

Proprietà:

Presenta un supporto adesivo ignifugo a base di gomma resina che aderisce a un'ampia gamma di materiali
Garantisce una durata a migliaia di chiusure
Rigorosamente testato per resistere alle fiamme e al calore estremo
Design estremamente flessibile e assemblaggio rapido

Nota:

Per il fissaggio di coperture su cuscini, sedili di aerei, moquette, veicoli speciali e applicazioni di trasporto, così come per il fissaggio di targhette, etichette, finiture e segnaletica

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello