3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio apri e chiudi a basso profilo SJ4570, 15.8 mm x 45.7 m

Codice art.: 7000052144
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000052144
EAN / GTIN 50021200450759
Codice del produttore 7000052144
Numero-L L01310 1704

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Chiusura a testa di fungo con basso spessore di chiusura
Lunghezza complessiva: 45.72 m
Ampiezza complessiva: 15.87 mm
Risparmio di tempo grazie al montaggio e allo smontaggio rapido

Descrizione:

Il dispositivo di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™ SJ4570 offre un attacco con poco spessore per un fissaggio liscio e piatto. Si chiudono con uno scatto per garantire che il sistema sia fissato. Il supporto adesivo sensibile alla pressione si lega bene a metalli (alluminio, acciaio inossidabile), vetro, plastica (acrilico, policarbonato, ABS) e vernici a polvere.

Proprietà:

Metà dello spessore dei sistemi di fissaggio richiudibili Dual Lock™ standard, per attacchi con minor spessore
Fino a 1000 aperture e chiusura prima di perdere il 50% dell'originale resistenza alla trazione
Il fissaggio e l'adesivo traslucidi sono ideali per unire materiali trasparenti
Presenta un'eccellente resistenza al calore fino a temperature di 70 °C
Aiuta a ridurre le vibrazioni
Adatto per uso interno ed esterno
Colore trasparente// colore trasparente

Nota:

Pannelli grafici
Espositori
Pannelli d'accesso leggerei
Cuscini
Componenti
Applicazione della modanatura decorativa
Pannelli d'accesso

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello