Esecuzione:
Colore prodotto: Nero
Nastro con ganci
Lunghezza complessiva: 45.72 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Risparmio di tempo
Descrizione:
Anello in nylon PSA dalle prestazioni eccezionali con nastro acrilico e rivestimento in pellicola di polietilene trasparente. Spessore totale accoppiato da 0,25 cm a 0,40 cm, rivestimento stampato da 0,088 mm
Proprietà:
Sistema di fissaggio asola rivestito con un adesivo acrilico ad alte prestazioni ideale per applicazioni che richiedono una resistenza alle alte temperature.
Il nylon intrecciato dura per migliaia di chiusure.
Ridurre i costi
Adatto per diversi settori, tra cui trasporti, elettronica, apparecchiature da ufficio, allestimento di negozi e cartelli interni ed esterni
Eccellente forza adesiva finale
Elevata temperatura, umidità, resistenza ai raggi UV
Nota:
Industria automobilistica
Elettronica
Costruzione di aerei
Costruzione di veicoli ferroviari
Pubblicità e decorazione
Chiusure sganciabili