• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

3M™ Sistema di fissaggio Hook SJ3572, Nero, 51 mm x 45.7 m, 3.8 mm, 2 per confezione

Codice art.: 7000051903
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000051903
EAN / GTIN 50021200863771
Codice del produttore 7000051903

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Nastro con ganci
Lunghezza complessiva: 45.72 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Risparmio di tempo

Descrizione:

Uncino in nylon PSA dalle prestazioni eccezionali con nastro acrilico e rivestimento in pellicola di polietilene trasparente. Spessore totale accoppiato da 0,25 cm a 0,40 cm, rivestimento stampato da 0,088 mm

Proprietà:

Il nylon intrecciato dura per migliaia di chiusure.
Sistema di fissaggio uncino provvisto di un adesivo acrilico d alte prestazioni ideale per applicazioni che richiedono una resistenza alle alte temperature.
Fissaggio rapido che aiuta a ridurre costi e tempi
Adatto per diversi settori, tra cui trasporti, elettronica, apparecchiature da ufficio, allestimento di negozi e cartelli interni ed esterni
Eccellente forza adesiva finale
Elevata temperatura, umidità, resistenza ai raggi UV

Nota:

Industria automobilistica
Elettronica
Costruzione di aerei
Costruzione di veicoli ferroviari
Pubblicità e decorazione
Chiusure sganciabili

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello