3M™ Dual Lock™ Sistema di fissaggio richiudibile SJ3560, Trasparente, 12.7 mm x 45.7 m, 5.7, Pacchetti doppi

Codice art.: 7000051892
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 4 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 4 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000051892
EAN / GTIN 50021200862804
Codice del produttore 7000051892
Numero-L L01310 1071

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Chiusura a testa di fungo
Lunghezza complessiva: 45.72 m
Ampiezza complessiva: 12.7 mm
Riduzione della manutenzione/tempo di inattività grazie al facile smontaggio

Descrizione:

Il sistema di fissaggio richiudibile Dual Lock™ SJ3560 di 3M™ presenta un adesivo acrilico trasparente sulla parte posteriore del sistema di fissaggio richiudibile in polipropilene trasparente, con 38 peduncoli per centimetro quadrato e uno spessore totale accoppiato di 5,84 mm. La chiusura del sistema di fissaggio richiudibile Dual Lock™ SJ3560 di 3M™ ha una durata di mille volte.

Proprietà:

Un sistema di fissaggio nero con peduncoli a forma di fungo provvisto di un adesivo acrilico trasparente a pressione.
Tipo di sistema di fissaggio in poliolefina con densità dei peduncoli di tipo 250 compatibile con i tipi 170, 250, 400.
Progettato per aderire perfettamente su metalli, vetro e materie plastiche a elevata energia superficiale.
Industria comune, veicoli speciali, trasporti, settore militare, imballaggi, settore medico, vetrine di punti vendita, mostre, elettronica, costruzioni, arredamenti, manutenzione, riparazioni e operazioni.
Per fissare porte, pannelli di accesso, segnaletica, cuscini, rivestimenti ed espositori.
Testine trasparenti ad incastro a forma di fungo (densità dello stelo 250 per 6,5 cm²)
Resistente all'umidità e ai raggi UV
Aiuta a ridurre le vibrazioni

Nota:

Attacco pannello e piastra di copertura
Segnaletica interna
Finiture decorative
Partizioni d'ufficio
Applicazione grafica
Pannelli d'accesso
Veicoli speciali (accessori interni)
Profili a L, ripiani riposizionabili
Per appendere la segnaletica

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello