Sistema di fissaggio ignifugo ad anello 3M™ SJ3418FR

Codice art.: 7000051776
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000051776
EAN / GTIN 50021200626765
Codice del produttore 7000051776
Numero-L L01310 748
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Permette migliaia di cicli dell'otturatore grazie a un design in nylon intrecciato.
Lunghezza complessiva: 46 m
Ampiezza complessiva: 25 mm

Descrizione:

Il sistema di fissaggio ignifugo ad anello 3M™ SJ3418FR è un componente della nostra soluzione di fissaggio in due parti progettata per offrire durata eccezionale per migliaia di chiusure. Si tratta di un sistema di fissaggio apri e chiudi in nylon con uno spessore di 3,8 mm e con una parte posteriore liscia per applicazioni tramite cucitura. Si abbina al prodotto SJ3419FR.

Proprietà:

Sistema di fissaggio apri e chiudi in nylon con parte posteriore liscia per applicazioni tramite cucitura. Sostituisce cerniere, bottoni, fermagli e lacci
Garantisce una durata per migliaia di chiusure grazie al materiale in nylon tessuto
Sistemi di fissaggio rigorosamente testati per resistere alle fiamme e al calore estremo
Design estremamente flessibile e assemblaggio rapido

Nota:

Applicazione nell'industria generale così come nell'industria militare e aerospaziale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello