Esecuzione:
Colore del prodotto: nero
Lunghezza totale: 45,72 m
Larghezza totale: 50,8 mm
Descrizione:
Il 3M™ Loop Tape SJ3401 fa parte di una soluzione di fissaggio a due componenti. Fornisce una resistenza costante per migliaia di cicli di fissaggio. La chiusura senza adesivo è più spesso cucita, ma può anche essere fissata con una varietà di adesivi hot melt o liquidi. Questa chiusura permette un attacco facile e conveniente a una varietà di superfici.
Proprietà:
In combinazione con i nastri a gancio 3M™, questa chiusura a pressione flessibile ha una durata di migliaia di cicli di chiusura.
La cinghia di nylon con occhiello consente un'eccellente libertà di progettazione e un rapido assemblaggio del prodotto.
Senza adesivo o copertura protettiva, il fissaggio può avvenire tramite cucitura o con adesivi a caldo o liquidi.