Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Lunghezza complessiva: 4.57 m
Ampiezza complessiva: 457.2 mm
Descrizione:
Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1815 è stato creato per il montaggio delle piastre fotopolimeriche sui cilindri di stampa. Il nostro nastro in schiuma biadesivo, in blu, da 0,38 mm, presenta la caratteristica del rilascio aria con una facile rimozione lato piastra. Viene utilizzato per le piastre che congono in maggioranza colori pieni in una combinazione di immagini in colore pieno e a mezzatinta.
Proprietà:
Nastro di montaggio blu per lastre flessografiche con elevata adesione sul lato lastra e micro canali che impediscono la formazione di bolle d'aria// Blue mounting tape for flexo plates with high adhesion on the plate side and micro channels that prevent air bubbles
Spessore 0,38 mm// Spessore 0,38 mm
Molto duro// molto duro
Nota:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves