Esecuzione:
Colore del prodotto: verde
Lunghezza totale: 65,83 m
Larghezza totale: 304,8 mm
Descrizione:
Per l'anodizzazione, l'incollaggio composito e la giunzione, utilizzare il nastro in poliestere 3M™ 8403. Questo nastro verde traslucido è rivestito con un adesivo siliconico che aderisce bene su superfici difficili, comprese carte e pellicole rivestite con silicone. È resistente agli agenti chimici e offre le stesse prestazioni in condizioni di un'ampia gamma di temperature e ambienti. Questo nastro è la versione più spessa del nostro nastro in poliestere 3M™ 8402.
Proprietà:
Flessibilità in un'ampia gamma di temperature// Versione più spessa della 8402: con conseguenti specifiche tecniche diverse
Buona resistenza alle temperature// Nessun residuo di adesivo, meno rilavorazioni
Alta resistenza al taglio// Alta resistenza al taglio
Rimuovibilità facile e senza residui// Flessibilità in un ampio intervallo di temperature di applicazione
Nessun residuo di adesivo, meno rilavorazioni// L'adesivo siliconico consente l'utilizzo fino a +200°C
Rimozione facile e senza residui
L'adesivo siliconico consente l'utilizzo fino a +200°C
Nota:
Copertura durante i processi di incisione e anodizzazione
Verniciatura a polvere elettrica
Giunzione della carta protettiva siliconata
Stagnatura in rotolo di circuiti stampati