3M™ Nastro a pellicola PE UHMW 5425, trasparente, 50.8 mm x 33 m

Codice art.: 7000050141
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000050141
EAN / GTIN 50021200266244
Codice del produttore 7000050141
Numero-L L01310 756
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Trasparente
Basso coefficiente di attrito
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 50.8 mm
Altezza complessiva: 0.1 mm

Descrizione:

3M™ UHMW PE Film Tape 5425 protegge le superfici dall'abrasione. Il nostro nastro ha uno spessore di 0,08 mm che offre un'eccellente resistenza all'abrasione, rendendolo ideale per molte applicazioni di scorrimento o usura da impatto. Crea un effetto ″piano di scorrimento″ per consentire il contatto senza usura con un'eccellente resistenza ai solventi.

Proprietà:

Mantiene la funzionalità e l'aspetto delle parti che si sfregano
Previene l'abrasione
Ideale per la creazione o la fustellatura di varie lunghezze e forme
Cancellazione del rumore
Effetto autolubrificante
Resistenza all'abrasione estremamente elevata
La copertura protettiva è particolarmente adatta per la produzione di parti stampate
Elevata scorrevolezza
Migliore resistenza ai solventi rispetto a 3M 5421 / 5423

Nota:

Rivestimento scorrevole e protettivo in un'ampia varietà di applicazioni
Ovunque dove cigola, scricchiola e sferraglia
Per la finitura scorrevole delle superfici, ad esempio nell'industria dei trasporti o nelle stazioni di riempimento e imballaggio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello