Esecuzione:
Colore prodotto: Marrone
Funziona dove altri nastri si arrendono
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 2.5 cm
Descrizione:
Il nastro in tessuto di vetro PTFE 3M™ 5453 è un nastro in tessuto di vetro marrone da 0,21 mm impregnato di PTFE (politetrafluoroetilene) e rivestito con un adesivo al silicone sensibile alla pressione.
Proprietà:
Supporto in tessuto di vetro PTFE da 6,0 ml, marrone, adesivo al silicone, intervallo temperature operative tra -73 e 260 gradi C
Grado premium, conformabile, alta resistenza
Riduce la frizione, antiaderente, a rilascio facile, gestione del suono, prevenzione di scricchiolii e cigolii, riduzione del rumore, resistenza chimica, barriera chimica, resistenza elevata, resistenza all'abrasione
Il supporto più spesso contribuisce a prolungare la vita utile rispetto alle versioni più sottili quando è sottoposto a usura e abrasioni
Può essere utilizzato in un'ampia gamma di temperature, incluse quelle fino a 260 °C
Grazie al bassissimo grado di assorbimento di umidità, il nastro può essere utilizzato in molti ambienti umidi
L'eccellente resistenza agli agenti chimici consente al nastro di tollerare applicazioni impegnative
Nota:
Sui rulli trasportatori e di trasporto in impianti di cottura o in impianti di imballaggio e di saldatura di film plastici
Rivestimento di superfici dove sono richieste proprietà di scorrimento, alta resistenza termica, chimica e meccanica.