3M™ Nastro a pellicola raschiata in PTFE 5480

Codice art.: 7000050128
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 9 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 9 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000050128
EAN / GTIN 50021200161662
Codice del produttore 7000050128
Numero-L L01310 614

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Grigio
Eccellente resistenza chimica
Lunghezza complessiva: 32.9 m
Ampiezza complessiva: 2.5 cm
Altezza complessiva: 0.1 mm

Descrizione:

Il nastro a pellicola in PTFE 5480 di 3M™ è un nastro a pellicola raschiata in PTFE grigio da 0,09 mm con adesivo in silicone.

Proprietà:

Supporto raschiato in PTFE da 0,05 mm grigio, adesivo in silicone, intervallo temperature operative tra -54 °C e 260 °F
Ideale per avvolgimento in rulli, multiuso, conformabile
Riduce la frizione, antiaderente, a rilascio facile, corretta gestione, prevenzione di scricchiolii e cigolii, riduzione del rumore, resistenza chimica, barriera chimica, forza elevata, resistenza all'abrasione
Automobili, aerei, elettrodomestici, settore militare, governativo, difesa, marina, finiture metalliche, elettronica, camper, industria comune
Resistenza alle alte temperature (fino a 260 °C)
Molto elastico e quindi adatto per l'uso su superfici sferiche

Nota:

Rivestimento di rulli, bobine, nastri trasportatori, attrezzature per imballaggio e saldatura
Particolarmente adatto per equipaggiare gli estrusori PE

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello