Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Basso coefficiente di attrito
Lunghezza complessiva: 16.45 m
Ampiezza complessiva: 38.1 mm
Riduzione del rumore
Descrizione:
Traslucido, supporto in polietilene UHMW da 0,254 mm con adesivo in gomma su rivestimento di carta. Versione più spessa del nastro 5421.
Proprietà:
Traslucido, supporto in polietilene UHMW da 0,254 mm, adesivo in gomma, intervallo temperatura di esercizio da -34 a 107 gradi C
Calibro spesso per l'usura estrema, grande resistenza all'abrasione, lunga durata, fustellabile, basso coefficiente di frizione, autolubrificante
Riduce la frizione, antiaderente, a rilascio facile, gestione del suono, prevenzione di scricchiolii e cigolii, riduzione del rumore, resistenza chimica, barriera chimica, resistenza elevata, resistenza all'abrasione
Supporto resistente agli agenti chimici
Utilizzato in applicazioni in cui la lubrificazione non è possibile a causa della contaminazione
Il liner siliconato assicura una facile manipolazione e la possibilità di fustellare.
Resistenza all'abrasione estremamente elevata// resistenza all'abrasione estremamente elevata
Buono per la produzione di parti stampate con coperchio protettivo// buono per la produzione di parti stampate con coperchio protettivo
Elevata scorrevolezza// elevatissima scorrevolezza
Nota:
Riduzione di cigolii e rumori negli assemblaggi automobilistici e del settore dei trasporti
Rivestimento di nastri trasportatori, canali, pale, rotaie di guida
Binari guida e canali del nastro trasportatore piatto
Separare parti dissimili per ridurre rumori e frizione
Protezione di fogli di alluminio su presse elastiche