3M™ Nastro a pellicola UHMW 5421 trasparente, 25,4 mm x 16,45 m, 0,17 mm, 3 per confezione inscatolata

Codice art.: 7000050075
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 9 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 9 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000050075
    EAN / GTIN 50021200080086
    Codice del produttore 7000050075
    Numero-L L01310 1229

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Trasparente
    Basso coefficiente di attrito
    Lunghezza complessiva: 16.5 m
    Ampiezza complessiva: 25.4 mm
    Altezza complessiva: 0.2 mm

    Descrizione:

    Traslucido, supporto in polietilene UHMW da 0,127 mm con adesivo in gomma su rivestimento di carta.

    Proprietà:

    Traslucido, supporto in polietilene UHMW da 0,127 mm, adesivo in gomma, intervallo temperatura di esercizio da -34 a 107 gradi C
    Solido supporto resistente all'abrasione, lunga durata, fustellabile, basso coefficiente di frizione, autolubrificante
    Riduce la frizione, antiaderente, a rilascio facile, gestione del suono, prevenzione di scricchiolii e cigolii, riduzione del rumore, resistenza chimica, barriera chimica, resistenza elevata, resistenza all'abrasione
    Automobili, aerei, elettrodomestici, settore militare, governativo, difesa, marina, finiture metalliche, elettronica, camper, industria comune
    Avvolgimento rulli, avvolgimento cavi, riduzione dei cigolii, riduzione dei rumori, isolamento, rivestimento, schermatura, protezione, adesione su materiali compositi, anti-infiltrazioni
    Il liner siliconato assicura una facile manipolazione e la possibilità di fustellare.
    Resistenza all'abrasione estremamente elevata// resistenza all'abrasione estremamente elevata
    Buono per la produzione di parti stampate con coperchio protettivo// buono per la produzione di parti stampate con coperchio protettivo
    Elevata scorrevolezza// elevatissima scorrevolezza

    Nota:

    Riduzione di cigolii e rumori negli assemblaggi automobilistici e del settore dei trasporti
    Rivestimento di nastri trasportatori, canali, pale, rotaie di guida
    Binari guida e canali del nastro trasportatore piatto
    Separare parti dissimili per ridurre rumori e frizione
    Protezione di fogli di alluminio su presse elastiche

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello