3M™ Nastro a pellicola UHMW 5421 trasparente, 101.6 mm x 16.5 m, 0,17 mm, 3 per confezione

Codice art.: 7000050053
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000050053
    EAN / GTIN 50021200144559
    Codice del produttore 7000050053

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Trasparente
    Basso coefficiente di attrito
    Lunghezza complessiva: 16.5 m
    Ampiezza complessiva: 10.2 cm
    Altezza complessiva: 0.2 mm

    Descrizione:

    Traslucido, supporto in polietilene UHMW da 0,127 mm con adesivo in gomma su rivestimento di carta.

    Proprietà:

    Preserva la funzionalità e l'aspetto delle parti che sfregano tra loro
    Basso coefficiente di attrito
    Previene l'abrasione
    Adatto alla produzione di pezzi stampati
    Assorbimento del rumore
    Effetto autolubrificante
    Resistenza all'abrasione estremamente elevata
    Ideale per la produzione di pezzi stampati grazie al rivestimento protettivo
    Scivolamento estremamente elevato

    Nota:

    Rivestimento scorrevole e protettivo in un'ampia gamma di applicazioni
    Ovunque cigoli, scricchioli e sferraglia.
    Per la finitura a scorrimento delle superfici, ad esempio nel settore dei trasporti o nelle stazioni di riempimento e imballaggio
    Per separare pezzi dissimili per ridurre il rumore e l'attrito
    Per proteggere le superfici metalliche quando si lavora su presse di punzonatura e piegatura

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello