Esecuzione:
Colore prodotto: Trasparente
Adesivo acrilico riposizionabile / adesivo acrilico per il fissaggio permanente
Lunghezza complessiva: 65.83 m
Ampiezza complessiva: 9.52 mm
Riposizionabilità (effetto nota adesiva)
Descrizione:
Il nastro biadesivo 3M™ 9416 con supporto in vello di carta ha uno strato adesivo (″effetto Post-it® sticky note″) su un lato. L'altro lato ha un adesivo per l'incollaggio permanente. Il nastro adesivo dello spessore di 0,05 mm, resistente alla temperatura fino a +65°C, è particolarmente adatto per materiali pubblicitari e di promozione delle vendite, documenti di pianificazione e presentazione intercambiabili e per fissare l'inizio del rotolo (core starting).
Proprietà:
Nastro biadesivo sottile con supporto// Nastro biadesivo sottile con supporto
Adesivo acrilico riposizionabile / Adesivo acrilico per fissaggio permanente// Adesivo acrilico riposizionabile / Adesivo acrilico per fissaggio permanente
Risparmio sui costi grazie alla riutilizzabilità// Risparmio sui costi grazie alla riutilizzabilità
Rimozione senza residui (lato rimovibile)// Rimozione senza residui (lato rimovibile)
Riposizionabilità (effetto nota adesiva)// Riposizionabilità (effetto nota adesiva)
Il lato debolmente adesivo può essere rimosso da molte superfici lisce e solide senza lasciare residui.
Due adesivi di diversa resistenza su entrambi i lati.
Nota:
Per il fissaggio di materiali sottili e leggeri come carta o cartone
Adatto per materiali pubblicitari e di promozione delle vendite, documenti di pianificazione e presentazione intercambiabili