Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Rimovibile in modo pulito anche dopo l'esposizione a temperature elevate (ad es. Verniciatura a polvere)
Lunghezza complessiva: 65.8 m
Ampiezza complessiva: 5.1 cm
Supporto blu traslucido - facile da vedere e posizionare
Descrizione:
Sottile e conformabile, il nostro nastro in poliestere 3M 8991 è un nastro per uso generico che eccelle nelle operazioni di mascheratura ad alta temperatura come la verniciatura a polvere. Rivestito con un adesivo al silicone, questo nastro aderisce a un'ampia gamma di superfici difficili. È resistente agli agenti chimici e offre le stesse prestazioni in condizioni di un'ampia gamma di temperature e ambienti.
Proprietà:
Funziona in condizioni impegnative e temperature elevate che vanno da -60º F (-50º C) a 400º F (204º C)
Rimozione pulita durante operazioni di mascheratura ad alta temperatura come la verniciatura a polvere
Il film in poliestere offre un'eccellente resistenza termica e chimica pur mantenendo la flessibilità
L'adesivo in silicone assicura una rimozione pulita dalla maggior parte delle superfici
Il supporto blu traslucido fornisce un'identificazione e un posizionamento semplice