Esecuzione:
Colore prodotto: Verde
Eccellente resistenza all'invecchiamento
Lunghezza complessiva: 66 m
Ampiezza complessiva: 51 mm
Molto resistente allo strappo
Descrizione:
Nastro di poliestere 8992 di 3M™ verde, nastro di poliestere verde scuro da 0,088 mm con adesivo in silicone.
Proprietà:
Supporto di poliestere verde scuro da 0,088 mm
Funziona fino a 204 °C, forza di tensione molto elevata
Elevata resistenza agli strappi, buona resistenza alla temperatura, durata nel tempo e supporto altamente resistente
Versione più spessa del nastro in poliestere 3M™ 8991
L'adesivo in silicone assicura una rimozione pulita dalla maggior parte delle superfici
Il supporto verde traslucido fornisce un'identificazione e un posizionamento semplice
Riduce la pulizia dopo la rimozione dell' Nastro Adesivo
Disponibile su camicie per la produzione di parti stampate
Nota:
Coprire i bordi delle cuciture di sovrapposizione nell'incollaggio dei metalli dove l'adesivo in eccesso scorre sul nastro
Nastro adesivo per la verniciatura a polvere
Può essere usato come ″rompifiamma″ quando si rimuovono i pezzi dallo stampo
Per tenere le parti in silicone o con rivestimento in silicone
Impiombatura di velli in fibra siliconata
Incollaggio di compositi - buona adesione agli stampi trattati con agenti distaccanti