3M™ 3M™ Nastro Extreme Sealing Tape 4411G, Grigio, 50 mm x 33 m, 1.0 mm

Codice art.: 7000049662
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000049662
    EAN / GTIN 50051115631950
    Codice del produttore 7000049662
    Numero-L L01310 1201

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Grigio
    Adesione estremamente alta
    Lunghezza complessiva: 33 m
    Ampiezza complessiva: 508 mm
    Altezza complessiva: 1 mm

    Descrizione:

    Il nastro sigillante di estrema tenuta 4411G è un nastro in acrilico, altamente conformabile, a lato singolo, con un supporto ionomero ad alte prestazioni. Spesso 1 mm.

    Proprietà:

    Aderisce a contatto su molti metalli e materie plastiche senza tempo di asciugatura, gocciolamenti, trasudazione e necessità di pulizia
    A lunga durata
    Aspetto pulito, verniciabile
    Il robusto supporto ionomerico resiste all'esposizione ai raggi UV e agli agenti chimici
    Il supporto può essere verniciato e garantisce un aspetto pulito
    Sigilla giunzioni o infiltrazioni
    Risultati di sigillatura professionali anche all'aperto
    Impermeabili
    Post-elaborazione ridotta
    Elaborazione rapida e semplice
    Ridurre i costi di produzione
    Semplice, pulito e veloce

    Nota:

    Per uso interno ed esterno
    Per applicazioni di sigillatura e ritocchi su materiali ad alta energia come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte plastiche.
    Per la sigillatura impermeabile di contorni, bordi, transizioni, rivetti e teste di viti

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello