3M™ Nastro sigillante Extreme 4411N, Semitrasparente, 50 mm x 33 m, 1.0 mm

Codice art.: 7000049661
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000049661
    EAN / GTIN 50051115631943
    Codice del produttore 7000049661
    Numero-L L01310 808

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Traslucido
    Adesione estremamente alta
    Lunghezza complessiva: 33 m
    Ampiezza complessiva: 508 mm
    Altezza complessiva: 1 mm

    Descrizione:

    Il nastro sigillante di estrema tenuta 4411N è un nastro in acrilico, altamente conformabile, a lato singolo, con un supporto ionomero ad alte prestazioni.

    Proprietà:

    Aderisce a contatto su molti metalli e materie plastiche senza tempo di asciugatura, gocciolamenti, trasudazione e necessità di pulizia.
    A lunga durata
    Aspetto pulito, verniciabile
    Si adatta a contorni, bordi, rivetti e teste delle viti per una tenuta stagna
    Verniciabile, si fonde con le superfici adiacenti
    Tiene saldamente anche sotto sole, pioggia, neve, temperature estreme e abrasioni
    Risultati di sigillatura professionali anche all'aperto
    Impermeabile// impermeabile
    Post-elaborazione ridotta// post-elaborazione ridotta
    Elaborazione rapida e semplice// elaborazione rapida e semplice
    Riduzione dei costi di produzione// riduzione dei costi di produzione
    Semplice, pulito e veloce// semplice, pulito e veloce

    Nota:

    Utilizzare per applicazioni di sigillatura difficili come giunti, cuciture o penetrazioni
    Sigillatura del tetto di camion e rimorchi
    Sigillatura lucernari
    Sigillatura serramenti
    Sigillatura di pannelli tetto

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello