Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Eccellente resistenza all'invecchiamento
Lunghezza complessiva: 65.8 m
Ampiezza complessiva: 1.9 cm
Resistente alla temperatura da -50 °C a +200 °C
Descrizione:
Il nastro in poliestere 3M™ 8902 è progettato per operazioni di mascheratura ad alta temperatura come verniciatura a polvere e verniciatura elettrostatica. Rimozione pulita e in un unico pezzo dalla maggior parte delle superfici, evitando schegge e rotture.
Proprietà:
Funziona in condizioni difficili e alte temperature che vanno da -50 °C a 204 °C
Rimozione pulita durante operazioni di mascheratura ad elevate temperature come la verniciatura a polvere
Eccellente resistenza termica, all'abrasione e agli agenti chimici, mantenendo la flessibilità
Il supporto in blu traslucido offre facile identificazione e posizionamento
Il supporto blu traslucido fornisce un'identificazione e un posizionamento semplice
Usato comunemente come nastro protettivo durante le operazioni di spedizione e lavorazione
Riduce gli errori causati da ammorbidimento, perdita o trasferimento dell' colla
Eccellente resistenza al calore, all'abrasione e agli agenti chimici
Più resistente al calore rispetto agli adesivi in gomma e acrilato
Nota:
Mascheratura di parti per verniciatura a polvere ad alta temperatura
Giunzioni di guaine, pellicole e carte in silicone
Fornisce una buona barriera contro la separazione di metalli dissimili
Incollaggio di materiali compositi