Esecuzione:
Colore del prodotto: trasparente
Rimozione pulita per la mascheratura ad alta temperatura come i rivestimenti in polvere
Lunghezza totale: 65,83 m
Larghezza totale: 50,8 mm
Descrizione:
Il nastro in poliestere 3M™ 8911 è progettato per operazioni di mascheratura ad alta temperatura come verniciatura a polvere e verniciatura elettrostatica. Rimozione pulita e in un unico pezzo dalla maggior parte delle superfici, evitando schegge e rotture.
Proprietà:
Funziona in condizioni difficili e ad alte temperature da -50°C a 204°C
Il supporto in poliestere offre un'eccellente resistenza termica e chimica, pur mantenendo la flessibilità.
L'adesivo siliconico consente una rimozione pulita da diverse superfici.