Esecuzione:
Colore prodotto: Blu
Rimovibile in modo pulito anche dopo l'esposizione ad alte temperature (ad esempio, la verniciatura a polvere)
Lunghezza complessiva: 65.83 m
Ampiezza complessiva: 457.2 mm
Supporto blu traslucido - facile da vedere e posizionare
Descrizione:
Il nastro in poliestere 3M™ 8901 è progettato per operazioni di mascheratura ad alta temperatura come verniciatura a polvere e verniciatura elettrostatica. Rimozione pulita e in un unico pezzo dalla maggior parte delle superfici, evitando schegge e rotture.
Proprietà:
Funziona in condizioni difficili e alte temperature che vanno da -50 °C a 204 °C
Rimozione pulita durante operazioni di mascheratura ad elevate temperature come la verniciatura a polvere
Eccellente resistenza termica, all'abrasione e agli agenti chimici, mantenendo la flessibilità
Il supporto in blu traslucido offre facile identificazione e posizionamento
Nota:
Mascheratura di parti per verniciatura a polvere ad alta temperatura
Giunzioni di guaine, pellicole e carte in silicone
Fornisce una buona barriera contro la separazione di metalli dissimili