Esecuzione:
Pellicola adesiva senza supporto
Adesivo acrilico modificato
Lunghezza complessiva: 55 m
Ampiezza complessiva: 685.8 mm
Bassa perdita di adesivo
Descrizione:
Adesivo acrilico a presa rapida 360 127 µm con alte prestazioni su supporto di carta glassine 80 µm
Proprietà:
Nastro adesivo transfer da 127 µm su supporto in carta glassine 80 µm. A presa rapida. Immediato incollaggio.
Giunzione di materiali con rapida adesione
Il nastro adesivo ha proprietà eccezionali di adesione e si lega bene alle materie plastiche con elevata e bassa energia superficiale (HSE e LSE), come ad esempio HDPE, PP, ABS, policarbonato, PMMA; superfici verniciate a polvere. Possiede eccellenti proprietà di presa rapida.
Buona resistenza ai solventi ed eccellente resistenza all'umidità. Aderisce bene a una grande varietà di metalli, come ABS, HDPE, PP, PMMA, policarbonato e acrilico. Ideale per dispositivi elettronici.
Utilizzalo per la buona resistenza ai solventi e all'umidità
Versione più spessa del 9626
Elevata forza adesiva anche con basso spessore adesivo
Responsabilità immediata molto forte
Nota:
Per fissare finiture ed elementi decorativi
Può essere usato su substrati verniciati a polvere o trattati con inchiostro UV
Superfici ad alta e bassa energia
Assemblaggio di alloggiamenti e componenti in plastica