Nastro di schiuma acrilica solare 2110 3M™

Codice art.: 7000049505
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 48 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 48 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 7000049505
    EAN / GTIN 50051115569222
    Codice del produttore 7000049505
    Numero-L L01310 236

    Descrizione

    Esecuzione:

    Colore prodotto: Nero
    Spessore totale: 0,63 mm
    Lunghezza complessiva: 66 m
    Ampiezza complessiva: 12 mm
    Incollaggio e sigillatura simultanei

    Descrizione:

    Il nastro 3M™ Solar Acrylic Foam 4063 consiste in un adesivo acrilico modificato su entrambi i lati di un supporto in schiuma acrilica altamente conformabile. Fornisce una buona adesione a una vasta gamma di materiali.

    Proprietà:

    Colore: nero
    Spessore totale: 0,63 mm
    Applicazione rapida e pulita
    Forza di tenuta immediata
    Incollaggio e sigillatura simultanei
    Resistenza a lungo termine all'esterno al calore e ai raggi UV

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello