3M™ VHB™ Nastro 5915F, Nero, 1168 mm x 33 m, 0.6 mm

Codice art.: 7000049448
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000049448
EAN / GTIN 50051111077028
Codice del produttore 7000049448

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Nero
Adesione molto alta a quasi tutte le vernici in polvere
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 1168 mm
Incollaggio facile e veloce

Descrizione:

Immagina, progetta, produci con il nostro nastro 3M™ VHB™ 5915, un adesivo acrilico modificato nero dello spessore di 0,4 mm con un nucleo particolarmente conformabile in schiuma. Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata e può sostituire rivetti, saldature e viti. Grazie alle sue proprietà viscoelastiche, offre una flessibilità di design e una grande capacità di fissarsi a varie superfici, tra cui la maggior parte delle superfici verniciate a polvere.

Proprietà:

Metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da applicare, che garantisce resistenza elevata e lunga durata
L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
Adesivo nero in acrilico modificato di 0,4 mm con un nucleo particolarmente conformabile in schiuma acrilica aderisce a una vasta gamma di substrati, inclusa la maggior parte delle vernici a polvere e delle superfici irregolari
Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Linee di giunzione sottili

Nota:

Per uso interno ed esterno
Per l'incollaggio di materiali ad alta energia come metalli, superfici verniciate, legno verniciato, vetro, ceramica e molte plastiche
Per l'incollaggio di materiali difficili da incollare, ad esempio superfici verniciate a polvere

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello