3M™ AccuGlide™ 3 Testa del nastro superiore, 3 pollici alta velocità

Codice art.: 7000049331
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000049331
EAN / GTIN 50051115320496
Codice del produttore 7000049331

Descrizione

Esecuzione:

Sigilla i cartoni con un nastro adesivo Scotch™ C-clip
Design curvo per una manutenzione costante e minima
Progettato per velocità di 30 m al minuto
Garantisce un'applicazione costante del nastro di alta qualità in ogni turno.
Chiusura sicura e delicata per proteggere i cartoni leggeri

Descrizione:

Le nostre teste nastranti superiori/inferiori 3M™ AccuGlide™ 3, disponibili nelle versioni da 48 e 76,2 mm, sono progettate per funzionare a velocità del nastro trasportatore fino a 30 metri al minuto. Di norma, le teste sono montate su nastratrici 3M™-Matic™, ma possono anche essere utilizzate nella conversione di altre nastratrici o in attrezzature personalizzate.

Proprietà:

Design curvilineo per una manutenzione sempre ridotta
Progettato per velocità di 30 m al minuto
Chiusura sicura e delicata per proteggere i cartoni leggeri

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello